Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, grau, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1247.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kippschalter, grau, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1247.3
Kippschalter, grau, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1247.3
Artikel-Nr.:
     4502-39G1055
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1247.3541
EAN/GTIN:
     4099889183993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein aus ein 1 pol
hebelschalter
SMD Kippschalter, 1247.3541, Mentor Die MENTOR-Schalterserie entspricht in ihrer Konzeption den seit Jahrzehnten bekannten und durch millionenfachen Einsatz in der Industrieelektronik bewährten Ausführungen. Sie wurden im Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse der SM-Technologie weiterentwickelt und stehen somit für einen Wechsel auf SMD-Bestückung zur Verfügung. Besonderer Wert wurde auf die Anschlussausführung als Gull-Wings gelegt, da diese aufgrund ihrer Vorteile, wie reproduzierbare Rastermaße, Selbstzentrierungseffekte, verbesserte Lötschattenproblematik, gute visuelle Lötstelleninspektion und einfaches Nach- und Auslöten, die größte Verbreitung gefunden hat. Neben großen Ansaugflächen für hohe Bestückgeschwindigkeiten gibt es additive Lötstützflächen, die jegliche mechanische Kräfte aufnehmen und somit die elektrischen Kontakte entlasten. Zusätz liche Fixierpins ermöglichen eine exakte Ausrichtung des Schal ters zur Frontplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
liegend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 VA/60 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,3324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 3,10833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 984,2224*
€ 1.171,22466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 971,7512*
€ 1.156,38393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 936,852*
€ 1.114,85388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 893,1804*
€ 1.062,88468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 870,3324*
€ 1.035,69556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.