Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, blau, 2-polig, rastend, Ein-Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1842.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kippschalter, blau, 2-polig, rastend, Ein-Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1842.3
Kippschalter, blau, 2-polig, rastend, Ein-Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1842.3
Artikel-Nr.:
     4502-39G1743
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1842.3132
EAN/GTIN:
     4099889184143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/ein/ein
hebelschalter
Kippschalter, 1842.3132, Mentor Die Kippschalter lassen sich optimal anreihen. Das Anschlussrastermaß beträgt 2,54 mm. Zur mechanischen Stabilisierung des Kippschalters ist neben Nut, Feder und Gehäusekragen ein Fixierpin vorgesehen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
liegend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
blau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 VA/60 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227.532.800,492*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 568.832,00123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227.532.903,50*
€ 270.764.155,165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227.532.882,80*
€ 270.764.130,532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227.532.841,392*
€ 270.764.081,25648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227.532.800,492*
€ 270.764.032,58548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.