Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, NES/J 21
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-40F120
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
NES/J 21
EAN/GTIN:
4099889874266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Stecker Typ Lumberg NES/J. 2polig, mit Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: grau. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V/60 s, Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Farbe): NES/J 21, Id 2,1, Ad 5,5 mm, grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
2.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
500 mA
Schaftlänge:
9.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Niedervoltsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
DC-Steckverbinder
,
DC-Steckverbindung
,
DC-Stecker
,
Kleinspannungsstecker
,
Niedervoltstecker
,
NV-Stecker
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
,
Gerätestecker
,
Stecker
,
Kleinspannungssteckverbinder
,
Niedervoltsteckverbinder
,
Hohlstecker
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,91*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,92*
Lager 102
1 Tag
270
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,07*
Lager 1039
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 7,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg LUM-NEBJ21C
Lumberg
NEBJ 21 C
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg NEB/J 21 Drahtverbinder DC female Schwarz, Silber
Lumberg
NEB/J 21
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg NEB/J 21 R Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg NEK/J 210 Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEK/J 210
ab € 0,93*
Zubehör
1614 DC Buchse vernickelt 30 V / 2A, Innen-Ø 2mm / Außen 6.6mm x 18mm, PCB
Lumberg
1614 23
ab € 0,55*
Zubehör
Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 500.0mA x 13.2mm, 2.1mm Stift, Tafelmontage
Lumberg
1614 19
ab € 1,80*
Zubehör
Lumberg 1610 DC Buchse verzinnt 30 V / 2A, Innen-Ø 2mm / Außen 5.8mm x 14.4mm, Snap-In
Lumberg
1610 06
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg 1610 Hohlstecker vernickelt 12,0 V / 500.0mA, Innen-Ø 1.95mm / Außen 12.0mm x 14.4mm, 2.1mm Stift, Snap-In
Lumberg
1610 02
ab € 1,30*
Zubehör
Lumberg 1614 16 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 5.6 mm 2 mm 1 St.
Lumberg
1614 16
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen