Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 2-polig, Leiterplattenmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 9308221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 2-polig, Leiterplattenmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 9308221
Stecker, 2-polig, Leiterplattenmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 9308221
Stecker, 2-polig, Leiterplattenmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 9308221
Artikel-Nr.:
     4502-40F463
Herst.-Nr.:
     930822106
EAN/GTIN:
     4099889861112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Kleinsteckverbinder 2polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 ADC/16 AAC, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 7, Leitungsdurchmesser: 4,0 bis 6,5 mm, Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Nicht steckbar mit Typen der Endnummer 200. Anbaustecker Typ STASAP 2 B. Bei erforderlichem Schutzleiter muss eine elektrische Verbindung zwischen Grundplatte und Gerät hergestellt werden. Zur Erreichung der Schutzart IP 54 muss am Einbauort zusätzlich abgedichtet werden. Typ: STASAP 2 B, Anbaustecker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
4 bis 6,5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0354 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930621106
ab € 4,38*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931264106
ab € 5,53*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
732044000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.