Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Artikel
Kupplung, 4-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 932533106
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-40F560
Hersteller:
Hirschmann Automation and Control
Herst.-Nr.:
932533106
EAN/GTIN:
4099889861280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Industrie-Steckverbinder 4polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, verzinnt, Gehäuse: PA, grau, Kontaktträger: PA, schwarz, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 AUC, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung Typ STAS/STAK: M 16 x 1,5/Pg 11, Leitungsdurchmesser: 6,0 bis 10 mm. Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C, Zulassungen: VDE, SEV. Kupplungen Typ STAK 4. Technische Merkmale (Typ, Gehäusefarbe): STAK 4, grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
6 bis 10 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
400 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
4-polig
Stifttemperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.04124 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Netzgerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
,
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Kleinsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherungsbügel, für Stecker, 733449001
Hirschmann Automation and Control
733449001
ab € 0,66*
Zubehör
Stecker, 4-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 934442106
Hirschmann Automation and Control
934442106
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen