Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, CDIP16, 4,5 V, 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, CDIP16, 4,5 V, 36 V
IC, CDIP16, 4,5 V, 36 V
Artikel-Nr.:
     4502-40S9724
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293B
EAN/GTIN:
     4099879101921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L293B, STMicroelectronics Der L293B ist ein Vierfach-Push-Pull-Treiber, der Ausgangsströme bis zu 1 A pro Kanal liefern kann. Jeder Kanal wird über einen TTL-kompatiblen Logikeingang gesteuert, und jedes Treiberpaar (eine Vollbrücke) ist mit einem Sperreingang ausgestattet, der alle vier Transistoren abschaltet. Für die Logik ist ein separater Versorgungseingang vorgesehen, so dass sie zur Verringerung der Verlustleistung mit einer niedrigeren Spannung betrieben werden kann. Features * Hohe Rauschimmunität * Übertemperaturschutz * Einrichtung sperren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0023 kg
Ausgangsstrom:
1 A
Gehäuse:
DIP-16
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Gegentaktgeber, Push-Pull-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,87*
2 Tage
505
5
€ 7,00*
ab € 2,26*
€ 4,98*
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,05*
25
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.