Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Multivatt15 vert., 4,8 V, 46 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, Multivatt15 vert., 4,8 V, 46 V
IC, Multivatt15 vert., 4,8 V, 46 V
Artikel-Nr.:
     4502-40S9730
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L298HN
EAN/GTIN:
     4099879101952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L298HN, STMicroelectronics Der L298HN ist eine integrierte monolithische Schaltung in einem 15-poligen Multiwatt-Horizontal- und PowerSO20-Gehäuse. Er ist ein Hochspannungs- und Hochstrom-Doppel-Vollbrückentreiber, der standardmäßige TTL-Logikpegel akzeptiert und induktive Lasten wie Relais, Magnetspulen, Gleichstrom- und Schrittmotoren antreibt. Zwei Freigabeeingänge ermöglichen es, den Baustein unabhängig von den Eingangssignalen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Emitter der unteren Transistoren jeder Brücke sind miteinander verbunden, und der entsprechende externe Anschluss kann für den Anschluss eines externen Messwiderstands verwendet werden. Ein zusätzlicher Versorgungseingang ist vorgesehen, damit die Logik mit einer niedrigeren Spannung arbeitet. Features * Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2 A
Gehäuse:
Multiwatt-15
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MA
Gewicht:
0.0088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Vollbrücken-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 14,42*
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,43*
1 Tag
1670
€ 14,99*
ab € 6,71*
€ 14,70*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,90*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 26,16*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.