Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 0859.0047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 0859.0047
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 0859.0047
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 0859.0047
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 0859.0047
Artikel-Nr.:
     4502-41F1548
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0859.0047
EAN/GTIN:
     4099889883787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Schutzkappe dazu Typ 0859. Typ: 0859.0047, Schutzkappe
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,01*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,17*
10
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 3,95*
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,05*
2 Tage
1354
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.