| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41F1626 Herst.-Nr.: 3-125-668 EAN/GTIN: 4099889883862 |
| | |
|
| | |
| Rückseitige Abdeckung, 3-125-668, SCHURTER Die neue rückseitige Abdeckung RC320-08 schützt vor unbeabsichtigtem Kontakt mit stromführenden Klemmen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | IEC-Gerätesteckverbinder | Zubehörart: | Abdeckkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierkappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,69* | € 2,59* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,98* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|