Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402
6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402
6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402
6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402
6-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-104-402
Artikel-Nr.:
     4502-41F2004
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-402
EAN/GTIN:
     4099891580476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Verteilungseinheit, 3-104-402, Schurter Leistenblock zum Einrasten mit 6 IEC-Gerätesteckdosen F Features * Snap-in, Vorderseite * Vormontierter Lichtleiter zur Statusanzeige * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Kabelhalterung für Kabelsätze mit V-Lock/Twylock/P-Lock
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
6-fach Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 5,3715* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 255,72*
€ 304,3068
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 254,48*
€ 302,8312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,55*
€ 286,2545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 228,71*
€ 272,1649
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 214,86*
€ 255,6834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.