Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 40 mm, PVC, schwarz, 4311.9313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 40 mm, PVC, schwarz, 4311.9313
Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 40 mm, PVC, schwarz, 4311.9313
Artikel-Nr.:
     4502-41F276
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4311.9313
EAN/GTIN:
     4099891195168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabelschutz, 4311.9313, SCHURTER Schwarzer PVC-Kabelschutz für wiederverdrahtbare Stecker.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00451 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle schurter, knickschutz (netzwerktechnik), Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,93*
1
€ 5,95*
ab € 0,4354*
€ 1,184*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,20*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 1,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.