Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 07-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 07-1
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 07-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1085
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0308 07-1
EAN/GTIN:
     4099889722840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flansch-Einbaukupplung, 0308 07-1, LUMBERG Flansch-Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,25*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,42*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 07-1
ab € 7,58*
Zubehör
Lumberg
0332 07-1
ab € 5,95*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,02*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.