Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
>
Artikel
Stecker, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0331 14
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1179
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
0331 14
EAN/GTIN:
4099889723656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Stecker, 0331 14, LUMBERG Stecker IP68 mit Gewindeverbindung M16 und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundstecker
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 682,50*
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 13,65* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg 0383 Deckel für elektronische Verbindung Metall Metallisch
Lumberg
0383
ab € 3,75*
Zubehör
Einbaubuchse, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0305 14
Lumberg
0305 14
€ 705,00*
Zubehör
Einbaubuchse, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0306 14
Lumberg
0306 14
€ 712,00*
Zubehör
Einbaubuchse, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0307 14
Lumberg
0307 14
€ 734,50*
Zubehör
Einbaubuchse, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 14
Lumberg
0308 14
€ 733,00*
Zubehör
Kupplung, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0321 14
Lumberg
0321 14
€ 821,00*
Zubehör
Lumberg 0380 Montageschlüssel Schwarz 1 St.
Lumberg
0380
ab € 4,61*
Zubehör
LUMBERG 038899 SCHUTZKAPPE FÜR STECKER, IP68
Lumberg
038899
ab € 1,07*
Zubehör
Lumberg DIN-Buchse Gerade 14-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg
0322 14
ab € 13,53*
Zubehör
Lumberg DIN-Buchse Gerade 14-polig, 60 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Tafelmontage
Lumberg
0304 14
ab € 10,92*
Zubehör
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, 038399
Lumberg
038399
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen