Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SGV 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SGV 71
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SGV 71
Artikel-Nr.:
     4502-41P1232
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGV 71
EAN/GTIN:
     4099889724097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Einbaustecker, SGV 71, LUMBERG Einbaustecker IP40, mit Gewindeverbindung M16 und Lötanschlüssen für die rückseitige Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 7polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,70*
Zubehör
Lumberg
WKV 71
ab € 6,37*
Zubehör
Lumberg
KV 71-8
ab € 246,07*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,506*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,17*
Zubehör
Lumberg
KV 71
ab € 4,34*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,42*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.