Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Kupplung, XKTO 1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Kupplung, XKTO 1 schwarz
Cinch-Kupplung, XKTO 1 schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-41P1299
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     XKTO 1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099889856729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
RCA-Steckverbinder, XKTO 1 SCHWARZ, Lumberg RCA-Kupplung gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
11 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäuse:
schwarz
Gehäusematerial:
PE
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,25*
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XSTO 1 SCHWARZ
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg
STO 2 SCHWARZ
ab € 0,87*
Zubehör
Lumberg
STO 1 SCHWARZ
ab € 0,38*
Zubehör
Lumberg
1573 01 V SCHWARZ
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.