Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 500.0mA x 13.2mm, 2.1mm Stift, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 500.0mA x 13.2mm, 2.1mm Stift, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1241510
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 19
EAN/GTIN:
     5060641226431
Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Nennstrom = 500.0mA
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 12,0 V
Breite = 15.0mm
Montagetyp = Tafelmontage
Stiftdurchmesser = 2.1mm
Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber
Kontaktmaterial = Messing
Serie = 16

1614 Einbaubuchse. Die Einbaubuchsen der Serie 1614 von Lumberg verfügen über hohe Qualität. Durch Öffner und Lotösenanschluss kann die Einbaubuchse bündig und sicher eingebaut werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Hochleistung • Praktische Rückseitenmontage
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Nennstrom:
500.0mA
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
12,0 V
Breite:
15.0mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Stiftdurchmesser:
2.1mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel, Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Serie:
16
Weitere Suchbegriffe: 1241510, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, Lumberg, 161419, Connectors, Mains & DC Power Connectors, DC Power Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,88*
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 6,35*
2 Tage
941
€ 14,99*
ab € 3,14*
€ 7,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 21
ab € 0,41*
Zubehör
Lumberg
NESJ 210
ab € 0,68*
Zubehör
Lumberg
NESJ 21 W
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 210
ab € 0,60*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
163302
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,97*
Zubehör
RS Pro
7719186
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.