Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1633 02 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740054-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     163302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
Lumberg 1633 02 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.1 mm 1 St.

Netzgerätestecker

5.5 mm
2.1 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 4 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
163302
Typ (Hersteller-Typ):
1633 02
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
5.5 mm
Typ:
1633 02
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 163302, 1633 02, Hohlraumbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,24*
Lager 102
255
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEBJ 21 C
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 210
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 23
ab € 0,68*
Zubehör
Lumberg
1614 19
ab € 1,97*
Zubehör
Lumberg
1610 06
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
1610 02
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.