Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 03
DC-Stecker, 2,1 mm, 5,5 mm, 1633 03
Artikel-Nr.:
     4502-41P1328
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1633 03
EAN/GTIN:
     4099889874808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Steckverbinder, 1633 03, Lumberg Netzgerätestecker, gerade Ausführung mit Gabelkontakt, Lötaugen und Knickschutz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
4 A
Schaftlänge:
9.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
mit Knickschutz:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Stecker, Kleinspannungsstecker, Niedervoltstecker, NV-Stecker, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Gerätestecker, Stecker, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,07*
5
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 3,42*
1 Tag
2391
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB 21 R
ab € 0,33*
Zubehör
Lumberg
NEBJ 21 C
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 210
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 23
ab € 0,55*
Zubehör
Lumberg
1614 19
ab € 1,80*
Zubehör
Lumberg
1610 06
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
1610 02
ab € 1,30*
Zubehör
Lumberg
1614 16
ab € 2,28*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 C
ab € 0,53*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.