Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 26


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 26
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 26
Artikel-Nr.:
     4502-41P1452
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICSW 26
EAN/GTIN:
     4099889980271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Minimodul-Steckverbinder, 3114 04 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366.109,76*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 732,21952* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 366.204,02*
€ 435.782,7838
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 366.190,87*
€ 435.767,1353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366.151,36*
€ 435.720,1184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 366.109,76*
€ 435.670,6144
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 26
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.