Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26
Artikel-Nr.:
     4502-56F5818
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 26
EAN/GTIN:
     4099891000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste 26 polig
federleiste
Micromodul-Steckverbinder Typ Lumberg MICA.../MICS. Für Leiterplattenmontage, platzsparend, Rastermaß 1,27 mm; Bemessungsstrom: 1,2 A, Bemessungsspannung: 32 VAC, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, anschließbare Leiter: AWG 28 und AWG 26, Zulassungen: VDE, UL. Buchsenleisten mit Verrastung Typ MICA. In Schneid-Klemm-Technik, bei Verwendung mit den Messerleisten der Typenreihe MICS...ist die Buchsenleiste führungs- und kodiersicher einsetzbar; Material Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kontaktfeder: CuSn, verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICA 26, 26polig, A 35,53 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg buchsenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
ab € 1.492,13*
Zubehör
Lumberg
MICSW 26
ab € 366.109,76*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 26
ab € 0,83*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 26 RP
ab € 5.235.718,80*
Zubehör
Lumberg
MICS 26
ab € 280.249,75*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 26
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.