Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 10
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1648
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
KBQ 10
EAN/GTIN:
4099889981407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Steckbare Schraubklemmenleiste, KBQ 08, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte doppelreihig versetzt, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,07*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,79535* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 176,01*
€ 209,4519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 173,87*
€ 206,9053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 166,54*
€ 198,1826
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 162,26*
€ 193,0894
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 159,07*
€ 189,2933
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Lumberg
KSC 10
ab € 494,01*
Zubehör
Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Lumberg
KS 10
ab € 491,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen