Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 6,6 mm, 1614 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 6,6 mm, 1614 24
DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 6,6 mm, 1614 24
Artikel-Nr.:
     4502-41P1794
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 24
EAN/GTIN:
     4099891646318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Einbaubuchse, 1614 24, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Lötaugen, für Leiterplatten, für Frontmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
6.6 mm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
2.5 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,27*
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,42*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
€ 0,86*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
€ 1,20*
Zubehör
Lumberg
XNES/J 250
€ 0,97*
Zubehör
Lumberg
1633 04
€ 1,89*
Zubehör
Lumberg
1634 02
€ 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.