Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Multivatt11, 12 V, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, Multivatt11, 12 V, 48 V
IC, Multivatt11, 12 V, 48 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S1187
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6203
EAN/GTIN:
     4099879102096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
IC, L6203, STMicroelectronics Der IC ist ein Vollbrückentreiber für Motorsteuerungsanwendungen, der in Multipower-BCD-Technologie realisiert ist, die isolierte DMOS-Leistungstransistoren mit CMOS- und Bipolar-Schaltungen auf demselben Chip kombiniert. Durch den Einsatz der gemischten Technologie war es möglich, die Logikschaltung und die Leistungsstufe zu optimieren, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Die DMOS-Ausgangstransistoren können bei Versorgungsspannungen von bis zu 42 V und bei hohen Schaltgeschwindigkeiten effizient arbeiten. Alle Logikeingänge sind TTL-, CMOS- und µC-kompatibel. Jeder Kanal (Halbbrücke) des Bausteins wird über einen separaten Logikeingang gesteuert, während eine gemeinsame Freigabe beide Kanäle steuert. Features * Hohe Effizienz * Thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 A
Gehäuse:
Multivatt-11
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc/dc kontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Vollbrücken-Treiber, DMOS-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,50*
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 9,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,86*
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 12,34*
1 Tag
13819
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074736
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.