Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-28, PIC16F886-I/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-28, PIC16F886-I/SS
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-28, PIC16F886-I/SS
Artikel-Nr.:
     4502-41S4629
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F886-I/SS
EAN/GTIN:
     4099879105769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F886-I/SS, ATMEL Der PIC16F886-I/SS ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogrammierung. Features * Energiesparender Schlafmodus * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Rückstellung für Brownout
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
24
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SSOP-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
368 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
14 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1034
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,21*
5
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,62*
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,87*
1
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1034 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.034 Stück
Mindestbestellmenge: 1034 Stück ( entspricht € 3.319,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,29*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.