Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step-Down-Schaltregler, THT, TO-220-5, LM2576TV-5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Step-Down-Schaltregler, THT, TO-220-5, LM2576TV-5G
Step-Down-Schaltregler, THT, TO-220-5, LM2576TV-5G
Artikel-Nr.:
     4502-41S5798
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2576TV-5G
EAN/GTIN:
     4099889998092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Schaltregler, LM2576TV-5G, ON Semiconductor Der Buck-Schaltregler LM2576TV-5G ist eine monolithisch integrierte Schaltung, die sich ideal für den einfachen und bequemen Entwurf eines Abwärts-Schaltreglers eignet. Der Abwärtsschaltregler wurde entwickelt, um die Anzahl der externen Komponenten zu minimieren und so das Design der Stromversorgung zu vereinfachen. Da es sich beim LM2576TV-5G um ein Schaltnetzteil handelt, ist sein Wirkungsgrad im Vergleich zu den gängigen linearen Dreipolreglern deutlich höher. Features * Benötigt nur 4 externe Komponenten * Interner Oszillator mit 52 kHz Festfrequenz * TTL-Abschaltfunktion, stromsparender Standby-Modus * Hohe Effizienz * Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz * Verwendet leicht verfügbare Standardinduktoren Anwendungen * Effizienter Vorregler für Linear-Regler * On-Card-Schaltregler * Positiv-Negativ-Wandler * Negative Step-Up-Wandler * Stromversorgung für Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
4,9-5,1 V
Ausgangsstrom:
3 A
Gehäuse:
TO-220-5
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DC-DC Wandler ICs, Schaltregler-IC, lineare Regler-ICs, lineare regler-ics, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,91*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.