Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, LM4040BIM3-2.5/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, LM4040BIM3-2.5/NOPB
Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, LM4040BIM3-2.5/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-41S5986
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4040BIM3-2.5/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879103444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsregler, LM4040BIM3-2.5/NOPB, Texas Instruments Der LM4040BIM3-2.5/NOPB ist eine Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz, die einen externen Stabilisierungskondensator überflüssig macht und gleichzeitig die Stabilität bei jeder kapazitiven Last sicherstellt, was die Anwendung erleichtert. Eine weitere Reduzierung des Entwicklungsaufwands ist die Verfügbarkeit einer festen Durchbruchsspannung in Sperrrichtung von 2,5 V. Diese Spannungsreferenz verwendet eine Sicherung und eine Zener-Zap-Sperrspannungs-Trimmung während der Wafersortierung, um sicherzustellen, dass die Primärteile eine Genauigkeit von besser als ±0,1 % (Güteklasse A) bei 25 °C aufweisen. Die Korrektur der Temperaturdrift der Bandlückenreferenz und die niedrige dynamische Impedanz gewährleisten eine stabile Sperrspannungsgenauigkeit über einen breiten Bereich von Betriebstemperaturen und -strömen. Features * Keine Schleifenkompensation erforderlich * Verträgt kapazitive Lasten * 35 µVrms Geringes Ausgangsrauschen Anwendungen * Tragbare, batteriebetriebene Geräte * Datenerfassungssysteme * Energiemanagement * Präzisions-Audiokomponenten * Prozesskontrollen * Instrumentierung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2,5 V
Ausgangsstrom:
15 mA
Eingangsspannung:
2.5 V
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,69*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,43*
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,94*
1 Tag
966
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.