| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S7702 Herst.-Nr.: NE556N EAN/GTIN: 4099879146069 |
| | |
|
| | |
| Integrierte Schaltungen Reihe NE. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): NE556N, General Purpose Dual Bipolar Timer, PDIP14, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Eingangsspannung: | 16 V | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00172 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timer-IC, oszillator, Computer, Computerzubehör, RTC, RTC-Modul, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Uhren und Timer IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr, Modul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,52* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,57* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,22* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,24* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|