Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G014701A00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G014701A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G014701A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G014701A00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D698
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G014701A00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879817129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, FKS2G014701A00KSSD, WIMA Der FKS2G014701A00KSSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwendet, der Vorteil dieses Konstruktionsprinzips ist die leichte Kontaktierbarkeit der Metallfolienelektroden und die gute Impulsfestigkeit. Die gewählte Isolierfolie ist immer dicker als die theoretisch erforderlichen Werte, die sich aus der spezifischen Durchschlagsfestigkeit des Materials ergeben. Features * Pulsierende Konstruktion * Verzinnter Draht * Metallfolie * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Kupplung * Entkopplung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
4.7 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, radial kondensator 200v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
441
10
€ 5,95*
ab € 0,2868*
€ 0,6323*
1
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,764*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.