Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 24B, 108-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Konta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 24B, 108-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Konta
Buchsen-Kontakteinsatz, 24B, 108-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Konta
Buchsen-Kontakteinsatz, 24B, 108-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Konta
Artikel-Nr.:
     4502-42F1970
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09161083101
EAN/GTIN:
     4099889769715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Schwere Steckverbinder, 09161083101, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 10 A, Größe: 24 B, Kontakte: 108, Leiterquerschnitt: 0,14 - 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
108-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.08685 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,24*
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 16,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,5852*
€ 17,883*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300241421
ab € 7,8642*
Zubehör
Harting
19300061541
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 11,6756*
Zubehör
Harting
09300240420
ab € 12,454*
Zubehör
Harting
09300240520
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09300240301
ab € 9,96*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,3481*
Zubehör
Harting
09300240307
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
09300240302
ab € 12,9443*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 0,3676*
Zubehör
Harting
09161083001
ab € 11,2079*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,4038*
Zubehör
Harting
19 30 024 1521
ab € 7,3884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.