Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 24B-gs 09 30 024 1520 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741459-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 24B-gs 09 30 024 1520 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 1520
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-gs
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 09 30 024 1520, Han® 24B-gs, 114-8355, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,75*
€ 10,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5724*
€ 10,4227*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 10,62*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 7,8024*
€ 10,6885*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9476*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0227*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4196*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,23*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9709*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,48*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09300245422
ab € 19,254*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,54*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,33*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5831*
Zubehör
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.