Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-42F209
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061540
EAN/GTIN:
     4099889745429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Haube, 19300061540, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 6,64*
4 Tage
64
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,66*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,67*
€ 5,00*
ab € 4,89*
€ 6,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7397*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3745*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9596*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,7469*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1225*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,72*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,08*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,03*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,26*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,24*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6446*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,6458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.