Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Längsbügelverrieg
Artikel-Nr.:
     4502-42F310
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161440
EAN/GTIN:
     4099889745696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Haube, 09300161440, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, gerade
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 12,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,05*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,84313*
€ 13,13313*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,80*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,85*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,84*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0712*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,529*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,6291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.