Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen für Steckverbinder, 09140061711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andockrahmen für Steckverbinder, 09140061711
Andockrahmen für Steckverbinder, 09140061711
Artikel-Nr.:
     4502-42F8632
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140061711
EAN/GTIN:
     4099889778663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Andockrahmen, fest montiert, für 2 Module, a...b Andockrahmen, fest montiert, für 2 Module, a...b Die technischen Merkmale von 09140061711 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Docking frame for 2 modules, fixed mount * Werkstoff des Kontaktträgerrahmens Polycarbonat * Steckzyklen, Minimum 500 * Anzahl der Modulplätze 0 * Bezeichnung Docking frame for 2 modules, fixed mount * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckverbinder
Zubehörart:
Andockrahmen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,29*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,70*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 5,08*
€ 7,25*
2 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,03*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5474*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,90*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,93*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,59*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 30,0862*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9658*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,2861*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,66*
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.