Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, gerade, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, gerade, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, gerade, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, gerade, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-42F864
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030427
EAN/GTIN:
     4099889746228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Haube, 09200030427, HARTING Haube mit einfachem Verriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kabelausgang:
PG11, gerade
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,051*
€ 2,791*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,016*
€ 2,9064*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,99*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,891*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8245*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,581*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,9803*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3671*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7872*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1991*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,99*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.