Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Querbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Querbüge
Kupplungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt, Querbüge
Artikel-Nr.:
     4502-42F8697
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628240748
EAN/GTIN:
     5713140172111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Kupplungsgehäuse, 19628240748, Harting Das 19628240748 ist ein seitlich einführbares Kabelgehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel, Größe: 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplungsgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,9951*
€ 56,2651*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 58,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.