Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Aluminiumdruckguss, 2 x M20, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-42F957
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200100290
EAN/GTIN:
     4099889746594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19200100290, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1571 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 13,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,83*
€ 5,00*
ab € 10,34*
€ 13,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2613*
€ 13,9985*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,6039*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3753*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3281*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5247*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9408*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,2417*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8159*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2632*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8141*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8432*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7557*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.