Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10A-gg-M20 19 20 010 1440 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749429-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-M20 19 20 010 1440 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19 20 010 1440
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-gg-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 20 010 1440, Han® 10A-gg-M20, 489-3216, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8141*
€ 9,3454*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 9,75*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,641*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3919*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3753*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3181*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5347*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9108*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
19 00 000 5082
ab € 3,42*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8869*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4011*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2713*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.