Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x B x H) 20.5 x 6.2 x 35.7 mm, 34002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x B x H) 20.5 x 6.2 x 35.7 mm, 34002
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x B x H) 20.5 x 6.2 x 35.7 mm, 34002
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x B x H) 20.5 x 6.2 x 35.7 mm, 34002
Artikel-Nr.:
     4502-42G9218
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340029-MANUAL RESET
EAN/GTIN:
     4251783510552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
KFZ-Sicherungsautomat, 340029-MANUAL RESET, ESKA Erich Schweizer KFZ-Sicherungsautomat, 28 V, Manuelle Rückstellung (Typ III), Einpoliger thermischer Schutzschalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
150 A
Breite:
6.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
35.7 mm
Länge:
20.5 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, auto sicherung 15a, leitungsschutzschalter, eska autosicherungen, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,095*
€ 5,085*
100
Frei Haus
ab € 4,1355*
€ 5,1355*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 6,23*
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 6,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.