Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 21.1 mm, Außen-Ø 26 mm, BR 55 mm, Sta


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 21.1 mm, Außen-Ø 26 mm, BR 55 mm, Sta
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 21.1 mm, Außen-Ø 26 mm, BR 55 mm, Sta
Artikel-Nr.:
     4502-42P2296
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-34403
EAN/GTIN:
     4031026309217
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit, Sehr gute Flexibilität, Sehr guter EMV-Schutz, Sehr gute Abriebfestigkeit, Sehr beständig gegen heiße Metallspäne und -spritzer, Flexibler Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit Geflecht aus galvanisiertem Stahl für den Einsatz in industriellen Umgebungen und in Bereichen, in denen hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26 mm
Biegeradius:
55 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
21.1 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Temperatur:
300 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Nennweite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband hellermann, spiralband, installationskanal silber, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 18,77*
€ 22,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,64*
€ 22,18
pro Meter
ab 125 Meter
€ 17,41*
€ 20,72
pro Meter
ab 250 Meter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.