Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "3", (L x B) 4.5 x 11.5 mm, max. Bündel-Ø 6.3 mm, o


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "3", (L x B) 4.5 x 11.5 mm, max. Bündel-Ø 6.3 mm, o
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "3", (L x B) 4.5 x 11.5 mm, max. Bündel-Ø 6.3 mm, o
Artikel-Nr.:
     4502-42P3408
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07731
EAN/GTIN:
     5022660047022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe), Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern,Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage,Verfügbar in den Farben Gelb und Weiß sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes, Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte. Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol. Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
3
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
11.5 mm
Farbe:
orange
Länge:
4.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
6.3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,53*
€ 38,90*
€ 5,46*
ab € 30,95*
€ 40,48*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 32,13*
€ 41,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,94*
€ 43,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 64,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,05069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41310
ab € 0,103*
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0831*
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,08*
Zubehör
HellermannTyton
W1-272
ab € 8,82*
Zubehör
HellermannTyton
W2-272
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.