Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09662527615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09662527615
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09662527615
Artikel-Nr.:
     4502-42P3725
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09662527615
EAN/GTIN:
     5713140221154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub Steckverbinder, 09662527615, Harting Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, feStift, Baugröße: D-Sub 2, thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Gehäuse: stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 15 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz M3
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,373*
€ 4,263*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.