Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09662527615 DSUB SV FE SSDPANG36-254 15P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09662527615
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09662527615
Artikel-Nr.:
     721-02162341
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09662527615
EAN/GTIN:
     5713140221154
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Low-profile
gestanzt
gewinkelt
Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Buchse
Weitere Suchbegriffe: Wellenlötanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,373*
€ 4,263*
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,09*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,263*
€ 5,07297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,373*
€ 4,01387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 426,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.