Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 3-polig, Outer Push-Pull, gerade, 21031112315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 3-polig, Outer Push-Pull, gerade, 21031112315
Kupplung, M12, 3-polig, Outer Push-Pull, gerade, 21031112315
Artikel-Nr.:
     4502-42P3891
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21031112315
EAN/GTIN:
     5713140226746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabelsteckverbinder, 21031112315, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Liquid-crystal polymer (LCP), Kupferlegierung Au über Ni steckseitig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Outer Push-Pull
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.