Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Modul, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140023502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatik-Modul, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140023502
Pneumatik-Modul, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140023502
Artikel-Nr.:
     4502-42P4805
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023502
EAN/GTIN:
     5713140184879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Han-Modular
Pneumatik Modul, 09140023502, Harting Han Pneumatik Modul, Einzelmodul, Buchse, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pneumatik-Modul
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Pneumatik, Pneumatikkontakt, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 3,075*
€ 4,525*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,0243*
€ 4,5445*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,69*
2
€ 3,90*
ab € 3,485*
€ 5,135*
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.