Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose, weiß/grau, 10 A/250 V, China, 39500010458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose, weiß/grau, 10 A/250 V, China, 39500010458
Steckdose, weiß/grau, 10 A/250 V, China, 39500010458
Artikel-Nr.:
     4502-42P5071
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     39500010458
EAN/GTIN:
     5713140190436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schutzkontaktsteckdose, 39500010458, Harting Schutzkontaktsteckdose, 2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul, Schraubanschluss, Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose
Farbe:
weiß/grau
Klappdeckel vorhanden:
Nein
Landeskennung:
China
Nennleistung:
10 A/250 V
Kindersicherung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdose China, schuko-steckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 51,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 52,83*
€ 6,90*
ab € 49,18*
€ 80,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.