Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder Abschlusswiderstand, A kodiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Steckverbinder Abschlusswiderstand, A kodiert
M12 Steckverbinder Abschlusswiderstand, A kodiert
Artikel-Nr.:
     4502-42P5099
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21030301400
EAN/GTIN:
     5713140236592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand, 21030301400, Harting Abschlusswiderstand; Stift, 5 Kontakte, A-Kodierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abschlusswiderstand
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Endwiderstand, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,6883*
€ 36,4883*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 38,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.