Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Chloropren-Schlauch
>
Artikel
Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, schwarz, CR, -65 bis 95 °C, 608-01205
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42P5320
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
608-01205
EAN/GTIN:
5022660687679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Abbildung kann abweichen. Hochelastischer Chloroprenschlauch, Dehnungsfaktor bis 500%, Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab, Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C, Auf Rolle verfügbar, Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Schläuche in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
CR
max. Temperatur:
95 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0268 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Isolierschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Norpreneschlauch
,
Isolierschlauch
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
chloropren tüllen
,
Schlauch
,
Schutzschlauch
,
Iso-Schlauch
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,208*
€ 245,738*
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 245,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,05*
€ 256,63*
Lager 6232
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 242,32*
€ 272,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 302,62*
€ 344,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,25*
€ 409,6575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,31*
€ 407,3489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,39*
€ 399,1141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,69*
€ 379,2411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,62*
€ 360,1178
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0262* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufweitezange 2.5/5 inklusive Dornen
HellermannTyton
621-00200
€ 287,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.