Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (68/22 mm), PE, vernetzt, schwarz, 321-20680
Artikel-Nr.:
     4502-42P5616
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-20680
EAN/GTIN:
     4031026250441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Lieferung als 1-m-Abschnitt, Wärmeschrumpfschlauch, 321-20680, HellermannTyton Der 321-20680 ist ein wärmeschrumpfbarer Schlauch, der für Niederspannungsstromanwendungen verwendet wird. Aufgrund seiner Zähigkeit und Witterungsbeständigkeit eignet er sich gut für freiliegende Anwendungen sowie für unterirdische Kabelverbindungen und Kabelabschlüsse. Features * Dickwandige Polyolefin-Klebeschläuche * Thermoplastischer Klebstoff schützt vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
22 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
68 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
1 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
120 °C
Wanddicke:
4 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 26,34*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 27,12*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,746*
€ 27,646*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 27,70*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,762*
€ 28,702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.