Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt, PA, (L x B) 203.2 x 5.08 mm, Bündel-Ø 2 bis 50 mm, sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt, PA, (L x B) 203.2 x 5.08 mm, Bündel-Ø 2 bis 50 mm, sc
Kabelbinder außenverzahnt, PA, (L x B) 203.2 x 5.08 mm, Bündel-Ø 2 bis 50 mm, sc
Artikel-Nr.:
     4502-42P5698
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00112
EAN/GTIN:
     4031026433066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Befestigungsbinder, 157-00112, HellermannTyton Der 157-00112 ist ein 1-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß und Scheibe für runde Löcher.
Weitere Informationen:
Breite:
5.08 mm
Dicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
203.2 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
50 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Bündeldurchmesser:
2 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
222.4 N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 189,94*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,64*
€ 190,43*
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 196,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 260,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,10*
€ 309,519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,21*
€ 290,6099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,94*
€ 287,9086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,23*
€ 273,9737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,30*
€ 240,737
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.814,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.004,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.