Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz 157-00112(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29267351
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00112
EAN/GTIN:
     4031026433066
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz 157-00112(500)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,08 mm
Bandlänge:
203,2 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
50..2 mm
Min. Haltekraft:
222,4 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 189,94*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,64*
€ 190,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 196,04*
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 260,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,04*
€ 233,2876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,28*
€ 232,3832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,21*
€ 228,7299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,02*
€ 218,9838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,62*
€ 189,9478
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,31924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.814,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.004,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.